大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 丸小ねじ
BKステン(+)JISマルコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14327848
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,183
販売価格(税別)
¥
14,712
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
8
表面処理
黒染め
頭部形状
丸
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
3