3.5X45 スズコバ(+)Aサラ 大阪魂 14337097 3.5X45 スズコバ(+)Aサラ 大阪魂 14337097 3.5X45 スズコバ(+)Aサラ 大阪魂 14337097

スズコバ(+)Aサラ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(600個) 注文コード 14337097 品番 3.5X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,490
販売価格(税別)
10,445
長さ(mm)45 十字穴番号2 呼び径3.5 寸法d(mm)3.65 山数(25.4mmに付き)18 寸法Q(mm)1.93 寸法k(mm)2 寸法m(mm)4.1 寸法dk(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする