6X90 スズコバ(+)Aサラ 大阪魂 14338068 6X90 スズコバ(+)Aサラ 大阪魂 14338068 6X90 スズコバ(+)Aサラ 大阪魂 14338068

スズコバ(+)Aサラ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(170個) 注文コード 14338068 品番 6X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,899
販売価格(税別)
15,363
長さ(mm)90 十字穴番号3 呼び径6 寸法d(mm)6.2 山数(25.4mmに付き)10 寸法Q(mm)3.26 寸法k(mm)3.4 寸法m(mm)6.7 寸法dk(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする