大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
ニッケル(+)Aナベ2ジョウ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14342898
品番
3.5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,126
販売価格(税別)
¥
6,478
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
呼び径
3.5
寸法k(mm)
2.3
寸法p(mm)
1.41
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧