大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
3カ-W (+)Aナベ2ジョウ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14342977
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,787
販売価格(税別)
¥
4,352
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
呼び径
4
寸法k(mm)
2.6
寸法p(mm)
1.59
寸法dk(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧