曜日別特売
4X20 BC(+)ABトラス 大阪魂 14343370

 

4X20 BC(+)ABトラス 大阪魂 14343370
4X20 BC(+)ABトラス 大阪魂 14343370
4X20 BC(+)ABトラス 大阪魂 14343370

BC(+)ABトラス

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1袋(700個)注文コード14343370品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,212
販売価格(税別)
5,647
長さ(mm)20十字穴番号2呼び径4山数(25.4mmにつき)18寸法k(mm)2.5寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする