4X50 ジオメットステン(+)Aサラ 大阪魂 14347676 4X50 ジオメットステン(+)Aサラ 大阪魂 14347676 4X50 ジオメットステン(+)Aサラ 大阪魂 14347676

ジオメットステン(+)Aサラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 14347676 品番 4X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,273
販売価格(税別)
5,703
長さ(mm)50 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)2.33 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 寸法dk(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする