3X6 GB ステン(+)Aサラ D5コアタマ 大阪魂 14350370 3X6 GB ステン(+)Aサラ D5コアタマ 大阪魂 14350370 3X6 GB ステン(+)Aサラ D5コアタマ 大阪魂 14350370

GB ステン(+)Aサラ D5コアタマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3000個) 注文コード 14350370 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,050
販売価格(税別)
16,409
長さ(mm)6 十字穴番号1 寸法k(mm)1.3 寸法dk(mm)5 ねじの呼び3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする