3X20 BKステン(+)Aサラ D5コアタマ 大阪魂 14350440 3X20 BKステン(+)Aサラ D5コアタマ 大阪魂 14350440 3X20 BKステン(+)Aサラ D5コアタマ 大阪魂 14350440

BKステン(+)Aサラ D5コアタマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 14350440 品番 3X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,924
販売価格(税別)
12,658
長さ(mm)20 十字穴番号1 寸法k(mm)1.3 寸法dk(mm)5 ねじの呼び3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする