4X20 ジオメットステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14350598 4X20 ジオメットステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14350598 4X20 ジオメットステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14350598

ジオメットステン(+)Aサラ D6コアタマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 14350598 品番 4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,130
販売価格(税別)
12,845
長さ(mm)20 十字穴番号2 寸法k(mm)1.4 寸法dk(mm)6 ねじの呼び4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする