6X18 3B-ZEC(+)Aナベ 大阪魂 14360949 6X18 3B-ZEC(+)Aナベ 大阪魂 14360949 6X18 3B-ZEC(+)Aナベ 大阪魂 14360949

3B-ZEC(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 14360949 品番 6X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,715
販売価格(税別)
7,923
長さ(mm)18 十字穴番号3 呼び径6 寸法d(mm)6.2 山数(25.4mmに付き)10 寸法Q(mm)2.86 寸法k(mm)3.9 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする