6X14 アイボリー(+)Aサラ(3カ-W 大阪魂 14368850 6X14 アイボリー(+)Aサラ(3カ-W 大阪魂 14368850 6X14 アイボリー(+)Aサラ(3カ-W 大阪魂 14368850

アイボリー(+)Aサラ(3カ-W

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 14368850 品番 6X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,124
販売価格(税別)
7,385
長さ(mm)14 十字穴番号3 呼び径6 寸法d(mm)6.2 山数(25.4mmに付き)10 寸法Q(mm)3.26 寸法k(mm)3.4 寸法m(mm)6.7 寸法dk(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする