3X18 ブラック(+)Aマルサラ(3カ-W 大阪魂 14371196 3X18 ブラック(+)Aマルサラ(3カ-W 大阪魂 14371196 3X18 ブラック(+)Aマルサラ(3カ-W 大阪魂 14371196

ブラック(+)Aマルサラ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1600個) 注文コード 14371196 品番 3X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,088
販売価格(税別)
10,080
長さ(mm)18 十字穴番号2 呼び径3 寸法d(mm)3.1 山数(25.4mmに付き)24 寸法Q(mm)1.63 寸法m(mm)3.8 寸法dk(mm)6 寸法k+f(mm)2.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする