4X50 ステンメッキ(+)Aマルサラ 大阪魂 14373138 4X50 ステンメッキ(+)Aマルサラ 大阪魂 14373138 4X50 ステンメッキ(+)Aマルサラ 大阪魂 14373138

ステンメッキ(+)Aマルサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(450個) 注文コード 14373138 品番 4X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,402
販売価格(税別)
7,638
長さ(mm)50 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)2.53 寸法m(mm)4.7 寸法dk(mm)8 寸法k+f(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする