5X16 ブラック(+)Aマルサラ(3カ-W 大阪魂 14374940 5X16 ブラック(+)Aマルサラ(3カ-W 大阪魂 14374940 5X16 ブラック(+)Aマルサラ(3カ-W 大阪魂 14374940

ブラック(+)Aマルサラ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(700個) 注文コード 14374940 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,165
販売価格(税別)
8,332
長さ(mm)16 十字穴番号2 呼び径5 寸法d(mm)5.2 山数(25.4mmに付き)12 寸法Q(mm)3.13 寸法m(mm)5.3 寸法dk(mm)10 寸法k+f(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする