5X8 ホワイト(+)Aトラス(クローム 大阪魂 14378580 5X8 ホワイト(+)Aトラス(クローム 大阪魂 14378580 5X8 ホワイト(+)Aトラス(クローム 大阪魂 14378580

ホワイト(+)Aトラス(クローム

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800個) 注文コード 14378580 品番 5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,412
販売価格(税別)
14,920
長さ(mm)8 十字穴番号2 呼び径5 寸法d(mm)5.2 山数(25.4mmに付き)12 寸法Q(mm)2.83 寸法k(mm)3.1 寸法m(mm)5 寸法dk(mm)11.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする