曜日別特売
3X30 ホワイト(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14380041

 

3X30 ホワイト(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14380041
3X30 ホワイト(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14380041
3X30 ホワイト(+)Aバインド(3カ-W 大阪魂 14380041

ホワイト(+)Aバインド(3カ-W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(800個)
1袋(800個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(450個)
1袋(1600個)
1袋(1200個)
1袋(900個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
長さ(mm)30
30
5
6
8
9
10
12
14
16
18
20
25
35
40
50
13
15
22
45
70
60
75
寸法d(mm)3.1
内容量1袋(800個)注文コード14380041品番3X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,625
販売価格(税別)
6,932
長さ(mm)30十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.53寸法m(mm)3.7寸法dk(mm)6.3寸法k+f(mm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする