3X6 ブラック + Aサラ D=5 コアタマ(ユニクロ 大阪魂 14384390 3X6 ブラック + Aサラ D=5 コアタマ(ユニクロ 大阪魂 14384390 3X6 ブラック + Aサラ D=5 コアタマ(ユニクロ 大阪魂 14384390

ブラック + Aサラ D=5 コアタマ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3500個) 長さ(mm)6 注文コード14384390 品番3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,564
販売価格(税別)
35,967
この商品は長さ・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)6 十字穴番号1 寸法k(mm)1.3 寸法dk(mm)5 ねじの呼び3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする