大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
ブラック + Aサラ D=5 コアタマ(ユニクロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2500個)
長さ(mm)
8
注文コード
14384435
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,380
販売価格(税別)
¥
17,618
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼び
3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧