3X20 ブラック + Aサラ D=5 コアタマ(ユニクロ 大阪魂 14384645 3X20 ブラック + Aサラ D=5 コアタマ(ユニクロ 大阪魂 14384645 3X20 ブラック + Aサラ D=5 コアタマ(ユニクロ 大阪魂 14384645

ブラック + Aサラ D=5 コアタマ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1500個) 長さ(mm)20 注文コード14384645 品番3X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,445
販売価格(税別)
12,223
この商品は長さ・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 十字穴番号1 寸法k(mm)1.3 寸法dk(mm)5 ねじの呼び3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする