3X20 アイボリー+Aサラ D=5コアタマ(ユニクロ 大阪魂 14384670 3X20 アイボリー+Aサラ D=5コアタマ(ユニクロ 大阪魂 14384670 3X20 アイボリー+Aサラ D=5コアタマ(ユニクロ 大阪魂 14384670

アイボリー+Aサラ D=5コアタマ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1500個) 注文コード 14384670 品番 3X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,854
販売価格(税別)
19,867
長さ(mm)20 十字穴番号1 寸法k(mm)1.3 寸法dk(mm)5 ねじの呼び3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする