大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の アプセットタッピンねじ
ダクロ(+)Aアプセット B=10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(400個)
注文コード
14386359
品番
7X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,001
販売価格(税別)
¥
18,183
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
3
呼び径
7
寸法d(mm)
7.2
山数
(25.4mmに付き)10
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法Q(mm)
2.86
寸法k(mm)
4.2
寸法m(mm)
6.3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧