4X35 ブラック(+)Aサラ D=7(ユニクロ 大阪魂 14387348 4X35 ブラック(+)Aサラ D=7(ユニクロ 大阪魂 14387348 4X35 ブラック(+)Aサラ D=7(ユニクロ 大阪魂 14387348

ブラック(+)Aサラ D=7(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 長さ(mm)35 注文コード14387348 品番4X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,300
販売価格(税別)
4,818
この商品は長さ・内容量26種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)35 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmにつき)16 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 寸法dk(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする