4X50 ニッケル(+)Aサラ D=7コアタマ 大阪魂 14387470 4X50 ニッケル(+)Aサラ D=7コアタマ 大阪魂 14387470 4X50 ニッケル(+)Aサラ D=7コアタマ 大阪魂 14387470

ニッケル(+)Aサラ D=7コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(450個) 注文コード14387470 品番4X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,021
販売価格(税別)
5,474
長さ(mm)50 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmにつき)16 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 寸法dk(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする