D30間仕切用ランナーN

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14399230 品番12T28N
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ベアリング入で、20kgの荷重でも走行はスムーズです。

用途間仕切ポールの吊下げ用。 適合機種D30レール 許容荷重(kg)20 表面処理クロームメッキ 主材質ダイカスト
注意
※ポールにΦ6の穴をあけて取付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする