岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D40間仕切用ランナーN
商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14399248
品番
15T28N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途
間仕切ポールの吊下げ用。
適合機種
D40レール
許容荷重(kg)
30
表面処理
クロームメッキ
主材質
ダイカスト
注意
※ポールにΦ6の穴をあけて取付けてください。