大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
サビナイBステン(+)Aサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全103種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
14400569
品番
8X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,267
販売価格(税別)
¥
9,334
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
十字穴番号
3
呼び径
8
寸法d(mm)
8.2
山数
(25.4mmに付き)9
寸法Q(mm)
4.96
寸法k(mm)
4.4
寸法m(mm)
8.4
寸法dk(mm)
16
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧