給水式プランター650型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 テラコッタ 注文コード14401077 品番MA-4204
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ジョーロでの水やり以外にペットボトルをセットするだけで簡単給水可能なプランター。ペットボトルをセットしておけば長期外出時も安心。 水溜トレーは残水量が一目で分かる。コロ付きで移動が簡単。土の換気が出来るサイドスリット付。

材質ポリプロピレン 質量(kg)1.4 テラコッタ 容量(L)【土】30【水(トレー)】7.5 寸法(cm)65×32×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする