給水式プランター650型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14401095 品番 MA-4205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ジョーロでの水やり以外にペットボトルをセットするだけで簡単給水可能なプランター。ペットボトルをセットしておけば長期外出時も安心。 水溜トレーは残水量が一目で分かる。コロ付きで移動が簡単。土の換気が出来るサイドスリット付。

材質ポリプロピレン 質量(kg)1.4 アイボリー 容量(L)【土】30【水(トレー)】7.5 寸法(cm)65×32×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする