付属品ジャンパバー: 2個(モデル名: JB-7.62-04)材質ケース&ベース: MPPO、ターミナルピン: 黄銅質量(g)約104(約68電流(A)250VAC~ 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)]表示灯動作表示灯: 青色LED適合電線AWG22~16(0.30~1.25mm2)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦8mA点数リレー:4点