製品写真

リレー端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14402328 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ方式のスクリューレスタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減
PLCの出力信号を用いた様々な負荷駆動に適合
ジャンパーバーの使用有無による個別またはコモンの入/出力を選択可能
ジャンパーバーでNPN コモン、PNP コモンの選択可能
動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易
保護構造IP20(IEC規格)
DINレール及びネジ締め付け方式で設置可能
製品内部のイジェクター及び取り外しレバーで簡単にリレー交換が可能
リレー保護カバー

付属品ジャンパバー1個 材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS 質量(g)約125(約72 電流(A)250VAC〜 50/60Hz 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流) 保護構造IP20(IEC規格) 定格電圧(V)24DC±10% 耐電圧コイルと接点間:3000VAC〜 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC〜50/60Hzにて1分間 端子間ピッチ(mm)5 形態端子形態:スクリューレス 使用周囲温度(℃)耐環境性:-15〜55、保存時: -25〜65 使用周囲湿度耐環境性:35〜85%RH、保存時: 35〜85%RH 適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)] 表示灯動作表示灯: 青色LED 適合電線単線:Φ0.6〜Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22〜16(0.3〜1.25mm2)(60℃ only) 絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流≦8mA 点数リレー:4点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする