付属品ジャンパバー1個材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS質量(g)約125(約72電流(A)250VAC~ 50/60Hz 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流)保護構造IP20(IEC規格)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間端子間ピッチ(mm)5形態端子形態:スクリューレス使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)]表示灯動作表示灯: 青色LED適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦8mA点数リレー:4点