個別結線

- SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ AUTONICS(オートニクス) 14402371 - SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ AUTONICS(オートニクス) 14402371 - SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ AUTONICS(オートニクス) 14402371 - SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ AUTONICS(オートニクス) 14402371 - SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ AUTONICS(オートニクス) 14402371

SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14402371 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ方式のScrewlessタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減
無接点リレーで、長寿命、応答速度が速い
ジャンパバー使用有無による個別およびCommonの入/出力を選択可能
ジャンパバーでNPN Common、PNP Common選択可能
動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易
UL Listed及びCE安全認証取得
保護構造IP20(IEC規格)
DIN Rail 及び ねじ止め方式で設置可能
製品内部のEjectorで簡単なSSR交換が可能
SSR 保護カバー

付属品ジャンパバー1個、エジェクタ1個 適合SSR:AQZ202D(Panasonic) 材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS 質量(g)約118(約65 電流(A)60VAC〜/DC 50/60Hz 2.7(定格負荷電圧及び電流) 保護構造IP20(IEC規格) 定格電圧(V)24DC±10% 耐電圧コイルと接点間:3000VAC〜 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC〜50/60Hzにて1分間 端子間ピッチ(mm)5 形態端子形態:スクリューレス 使用周囲温度(℃)耐環境性:-15〜55、保存時: -25〜65 使用周囲湿度耐環境性:35〜85%RH、保存時: 35〜85%RH 表示灯青色LED 適合電線単線:Φ0.6〜Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22〜16(0.3〜1.25mm2)(60℃ only) 絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流≦3mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする