付属品ジャンパバー1個、エジェクタ1個適合SSR:AQZ202D(Panasonic)材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS質量(g)約118(約65電流(A)60VAC~/DC 50/60Hz 2.7(定格負荷電圧及び電流)保護構造IP20(IEC規格)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間端子間ピッチ(mm)5形態端子形態:スクリューレス使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH表示灯青色LED適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦3mA