ムラコシ精工
ムラコシ精工の 内装商品
ムラコシ精工の レール
ムラコシ精工の ピクチャーレール
SDU-HDC 上レール2 ツバ付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
14404060
品番
R5V30003Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
掘り込み仕様の上レール
レールに上ランナーを差し込み後、天井/上枠に固定する
取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ
種別
L3000 ブロンズ カタガワ
長さ(mm)
3000
色
ブロンズ
材質/処理
アルミニウム/アルマイト