ムラコシ精工
ムラコシ精工の 内装商品
ムラコシ精工の レール
ムラコシ精工の ピクチャーレール
SDU-20 上レール ツバなし 2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
14404096
品番
R0M20001Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
直付け仕様の上レール(掘り込み仕様可)
レールに上ランナーを差し込み後、天井/上枠に固定する
取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ
種別
L2000 シルバー カタガワ
長さ(mm)
2000
色
シルバー
材質/処理
アルミニウム/アルマイト