ムラコシ精工
ムラコシ精工の 内装商品
ムラコシ精工の レール
ムラコシ精工の ピクチャーレール
HDC 上レール アシなし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
14404288
品番
RA620001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ソフトクローズ機能用の上レール(アシなし)
レールにHDC本体(100-2)を差し込み後、天井/上枠に固定する
取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ
種別
L2000 シルバー
長さ(mm)
2000
色
シルバー
材質/処理
アルミニウム/アルマイト