ダイゾーニチモリ
ダイゾーニチモリの 洗浄剤スプレー
ダイゾーニチモリの ブレーキ・パーツクリーナ
ハイパーブレーキ&パーツクリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(24本)
注文コード
14405767
品番
NR-13
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
中速乾タイプの脱脂洗浄剤
有機則規制外商品です。
配合成分の増強によりブレーキ液、エンジンオイルなどの洗浄力が向上しています
容量(mL)
650
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
14280mL
危険物の性状
非水溶性