ダイゾーニチモリ
ダイゾーニチモリの 洗浄剤スプレー
ダイゾーニチモリの ブレーキ・パーツクリーナ
BIGブレーキ&パーツクリーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30本)
注文コード
14405785
品番
6902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
速乾タイプ、逆さ吹き可能であり、油脂洗浄、粉塵除去、分解、組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。また、フロン、塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。
容量(mL)
850
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
15600mL
危険物の性状
非水溶性