※製品画像

モレピタシート モレピタシート 信越ポリマー 14405871 モレピタシート モレピタシート 信越ポリマー 14405871 モレピタシート モレピタシート 信越ポリマー 14405871 モレピタシート モレピタシート 信越ポリマー 14405871

モレピタシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14405871 品番モレピタシート
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ハサミで切って貼り付けるだけの カンタン雨漏り補修!!工場や倉庫等の屋根・外壁やカーポート等の波板など、穴や亀裂にピタッと貼るだけで雨漏り補修できます。対候性、防水性に優れ、柔らかいシリコーン粘着シートのため、家周りなどの補修箇所の形状に合わせて簡単に施工できて、強力な効果を発揮し続けます。本製品は、シリコシート ADのお手軽サイズ品です。

用途
屋根の雨漏り補修
建築物の防水
金属部の防食
コンクリート保護
屋根や壁の各種補修
長さ(mm)98 幅(mm)98 厚さ(mm)1.8 グレー 使用温度範囲(℃):-40〜180 主成分シリコーン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:カタログ(1.34MB)
注意
※他の以外には使用しないで下さい。
※製品はお子様の手の届かない場所で、直射日光を避け常温で保管して下さい。
※低温時にセパレータフィルムがはがしにくい場合は加温することではがしやすくなります。
※溶剤や油分などが付着すると、物性が低下する恐れがありますのでご注意ください
※施工後、シートの上部に重いものや鋭利なものは置かないでください。
※接着に不備がある場合は水が浸透しますので、施工には十分に注意して下さい。
※施工面とシートの間に残存する空気により、部分的に膨らみが生じることがあります。
※施工環境により粘着剤がはがれることがあります。
※廃棄の際は各自治体の指導に従って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする