ケーイング
ケーイングの 自動車用塗装
ケーイングの シーラー/下地処理
ケーイングの ヘラ/盛板
フレッシュパテボード
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(75枚)
注文コード
14405907
品番
1954
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
使用した面を1枚めくるだけで次の作業に使えますので、作業効率がUPします
両面コートした厚めの紙を採用し、しみ込みを軽減します
4面をしっかり糊付けしていますので、パテを練る際の紙めくれを抑えます
用途
パテ練り用ペーパーボード
材質
コート紙
寸法(mm)
【紙】270×210【糊付け部(上辺×側辺×下辺)】210×230×100
外寸(mm)
295×210
危険物の類別
非危険物