大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
サビナイBステン(+)Aサラ D5コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14407727
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,180
販売価格(税別)
¥
8,345
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼び
3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧