3X16 アイボリーステン(+)Aサラ D5コアタマ 大阪魂 14408086 3X16 アイボリーステン(+)Aサラ D5コアタマ 大阪魂 14408086 3X16 アイボリーステン(+)Aサラ D5コアタマ 大阪魂 14408086

アイボリーステン(+)Aサラ D5コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 14408086 品番 3X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,005
販売価格(税別)
12,732
長さ(mm)16 十字穴番号1 寸法k(mm)1.3 寸法dk(mm)5 ねじの呼び3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする