3.5X30 ツヤケシクロステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408716 3.5X30 ツヤケシクロステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408716 3.5X30 ツヤケシクロステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408716

ツヤケシクロステン(+)Aサラ D6コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 14408716 品番 3.5X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,857
販売価格(税別)
7,143
長さ(mm)30 十字穴番号2 寸法k(mm)1.5 寸法dk(mm)6 ねじの呼び3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする