5X35 ツヤケシクロステン(+)Aサラ D8コアタマ 大阪魂 14410150 5X35 ツヤケシクロステン(+)Aサラ D8コアタマ 大阪魂 14410150 5X35 ツヤケシクロステン(+)Aサラ D8コアタマ 大阪魂 14410150

ツヤケシクロステン(+)Aサラ D8コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 14410150 品番 5X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
長さ(mm)35 十字穴番号2 寸法k(mm)1.8 寸法dk(mm)8 ねじの呼び5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする