大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
サビナイBステン+Aマルサラ D6コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14410387
品番
4X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,976
販売価格(税別)
¥
12,705
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法m(mm)
3.8
寸法dk(mm)
6
寸法k+f(mm)
2.1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧