4X30 SC-4ステン(+)Aアプセット 大阪魂 14411261 4X30 SC-4ステン(+)Aアプセット 大阪魂 14411261 4X30 SC-4ステン(+)Aアプセット 大阪魂 14411261

SC-4ステン(+)Aアプセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード14411261 品番4X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,543
販売価格(税別)
11,403
長さ(mm)30 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmに付き)16 寸法S(mm)7 寸法e(mm)7.7 寸法Q(mm)1.93 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)4.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする