4X8 GB ステン+AウスBH(H1.6 大阪魂 14412496 4X8 GB ステン+AウスBH(H1.6 大阪魂 14412496 4X8 GB ステン+AウスBH(H1.6 大阪魂 14412496

GB ステン+AウスBH(H1.6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 14412496 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,485
販売価格(税別)
9,532
長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法D(mm)8.1 寸法k(mm)1.6 呼び径d4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする