大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
サビナイBステン(+)Aナベ WH=8
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14412715
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,765
販売価格(税別)
¥
22,514
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.43
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
寸法dc(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧