曜日別特売
4X16 ブラックSUS(+)スリムヘッドA 大阪魂 14414675

 

4X16 ブラックSUS(+)スリムヘッドA 大阪魂 14414675
4X16 ブラックSUS(+)スリムヘッドA 大阪魂 14414675
4X16 ブラックSUS(+)スリムヘッドA 大阪魂 14414675

ブラックSUS(+)スリムヘッドA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)16
寸法H(mm)0.9
十字穴番号2
内容量1袋(500個)注文コード14414675品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,086
販売価格(税別)
20,987
材質SUS長さ(mm)16十字穴番号2呼び径4寸法H(mm)0.9寸法D(Φmm)8寸法d(Φmm)4.00-4.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする